65167 待合チェア 西村製作所 60868590

65167 待合チェア 西村製作所 60868590
65167 待合チェア 西村製作所 60868590

待合チェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様150 ブラウン注文コード60868590品番65167
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

待合チェア50と組み合わせてバリエーションが可能です。組立完成品出荷。

仕様150 ブラウン材質フレーム/スチール粉体塗装仕上げ シート/PCVレザー(内材/ウレタン)質量(kg)35サイズ(mm)高さ770(座高430)×幅1510×奥行550アズワン品番62-3873-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする