曜日別特売
2MV-8 1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ BAHCO(バーコ) 60868605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番423-5380
二面幅(mm)8
全長(mm)150
内容量1丁注文コード60868605品番2MV-8
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
二面幅(mm)8全長(mm)150トラスコ品番423-5380厚さ(mm)6質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする