ビー・ブラウンエースクラップ
替刃メスハンドル BBシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
64-6363-45
64-6363-36
64-6363-44
64-6363-43
64-6363-42
64-6363-48
64-6363-47
64-6363-46
64-6363-40
64-6363-41
64-6363-39
64-6363-45
64-6363-38
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868757
品番
BB084R
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
No.4 全長135mm
全長
135mm
アズワン品番
64-6363-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218134006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。