ビー・ブラウンエースクラップ
替刃メスハンドル ランドルト マイクロ用バイオネット BBシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
アズワン品番
64-6363-34
64-6363-34
64-6363-32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868836
品番
BB057R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
ラウンドハンドル 全長250mm
全長
250mm
アズワン品番
64-6363-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218134006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000