曜日別特売
FB778R 大動脈吻合鉗子 クーリー 無外傷性 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 60869028

大動脈吻合鉗子 クーリー 無外傷性 FBシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1本仕様曲 ジョー50mm 全長255mm注文コード60869028品番FB778R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様曲 ジョー50mm 全長255mmアズワン品番65-9061-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする