曜日別特売
540-604 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 60869148

540-604 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 60869148
540-604 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 60869148
540-604 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 60869148

ステン ジャックポイント サラ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
長さ(mm)25
内容量1箱(200本)注文コード60869148品番540-604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,922
販売価格(税別)
2,656
ねじの呼びM4材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)2.3頭部形状皿頭長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76263153
2019-10-07
用途: 金物取り付け
エフズ合同会社建設業・工事業

ネジもしっかりしていて舐めない。
キリもしっかり貫通するので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする