540-611 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 60869193

540-611 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 60869193
540-611 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 60869193
540-611 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 60869193

ステン ジャックポイント ナベ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(500本)注文コード60869193品番540-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,135
販売価格(税別)
4,668
材質ステンレス(SUS410)ねじの呼びM3.5長さ(mm)13頭部形状鍋頭適合板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76263205
2016-07-25
用途: 固定する作業
建設業・工事業

今までに使ってたビスと変わらず、コストも安く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする