ヤマヒロ
ステンレスジャックポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(100本)
長さ(mm)
25
16
19
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
60869376
品番
540-633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,767
販売価格(税別)
¥
4,334
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
25
適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M5
頭部
ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応