540-637 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 60869419

540-637 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 60869419
540-637 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 60869419
540-637 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 60869419

ステンレス ジャックポイント モドトラス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)
長さ(mm)19
内容量1箱(200本)注文コード60869419品番540-637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,106
販売価格(税別)
2,824
材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)19適合板厚(mm)2.3頭部形状モドトラス(シンワッシャー)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05757982
2022-12-27
用途: 現場作業
小野建築

現場で不足になってしまいましたが、注文翌日にはお届けされており大変助かりました。

対象商品 : 05757964
2021-01-07
用途: レンジフード取替
電気・ガス・熱供給・水道業

レンジフードを取替る工事の際に同梱ビスの本数だけでは強度が不足する為に購入していますが、色々に使用でき重宝しています。

対象商品 : 05757955
2020-09-17
用途: 看板取り付けに使用

カラエースの看板取り付けに使用しました。取付してから3か月経ちましたが問題ありません。ヤマヒロさんは一流メーカー品ですので安心です。

対象商品 : 05757885
2018-09-25
用途: アルミ複合板の貼り込み

アルミ複合板に食い込まずまた抜ける事も無いので重宝してます。

対象商品 : 05757928
2017-10-10
用途: カラー鋼鈑の取り付け
建設業・工事業

タッピングも よく切れて 見た目、施工 出来上がりにも 大変満足しています。
なにより 注文から 品物の 配達が 早いので ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05757928
2021-10-07
用途: サイディングを角パイプに止める

初っ端からねじきれた。
下穴をあけて使用したが、途中でねじ山がかけて、最後まで入らなくなった、抜くにも空回りして、とるのに大変な思いをした。何度か違う場所で挑戦したが、3 4 本に1本同じ状況になった。違うネジを買ってきて全てやり直しました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 05757885
2017-11-05
用途: ビニールハウスの補修時
吉田園芸農・林・水産業

ビニペットの皿を取り付ける時はテックスビスのスチールを使っていたが錆びてネジ山が潰れていたがステンレスに代えてからはビニペットが長持ちしています。

対象商品 : 05757912
2017-11-01
用途: 外壁 カラートタンの取り付け
建設業・工事業

とてもいいです。
工具屋さんで 購入するのと変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする