ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(1000個)
1箱(400本)
1箱(300本)
全長L(mm)
16
13
16
19
25
ねじサイズ
4×16
4×13
4×16
4×19
4×25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
60869464
品番
540-644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,396
販売価格(税別)
¥
3,996
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス(SUS410)
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント
全長L(mm)
16
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿特小頭
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
6
ねじピッチp(mm)
1.4
ねじサイズ
4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
5
働き長さL1(mm)
6
ドリル幅dk(mm)
3.4