540-647 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 60869498

540-647 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 60869498
540-647 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 60869498
540-647 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 60869498

ステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)長さ(mm)13注文コード60869498品番540-647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,507
販売価格(税別)
5,006
材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)13ねじピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)2.3頭部形状皿小頭ねじの呼びM4頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758113
2022-07-09
用途: アルミLアングル取付
千田工務店

アルミとアルミの取付に頭が小さいので取り付け後目立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする