サカセ
注射セットケース STシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60869658
品番
ST-2
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
●プラスチックボトル・輸血パック兼用ケース
仕様
W62×D167×H62mm クリアホワイト
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
混注剤入れ:59×64×42
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×167×62
アズワン品番
62-0853-77