サカセ
注射セットケース STシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60869667
品番
ST-3
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
輸血パック兼用ケース。
仕様
W48×D169×H65mm クリアホワイト
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
混注剤入れ:37×54×42
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×169×65
アズワン品番
62-0853-80