曜日別特売
TC-200 注射台 ナビス(アズワン) 60869701

注射台

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1台注文コード60869701品番TC-200
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Φ400mmの円盤ベース脚なので安定感があります。

材質クッション部/ウレタンフォームビニール・レザー張り(抗菌・防汚仕様)脚部/スチールクロームメッキ仕上げ寸法(mm)クッション:175×245質量(kg)5.6寸法(Φ×高さH)(mm)400×655~775アズワン品番0-8900-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする