曜日別特売
NF-5084-LP 吊下げ名札 NF-5084シリーズ ソニック 60870175

NF-5084-LP 吊下げ名札 NF-5084シリーズ ソニック 60870175
NF-5084-LP 吊下げ名札 NF-5084シリーズ ソニック 60870175
NF-5084-LP 吊下げ名札 NF-5084シリーズ ソニック 60870175

吊下げ名札 NF-5084シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトピンク
内容量1パック(10個)注文コード60870175品番NF-5084-LP
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●ゲスト用やイベント等で複数人使いまわすには抗菌吊下げ名札がおすすめ!●クリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。●チャック無しでカードの出し入れがしやすい!

仕様抗菌タイプ10個入ライトピンク材質ひも:PET(抗菌素材)、表示面:PVC(抗菌素材)ライトピンクサイズ名刺サイズ寸法ひも:幅10mm×長さ約90cmケース寸法(mm)幅110×高さ74チャックチャックなしカード挿入方向:タテ中紙サイズ(mm)55×91内寸(幅W×高さH)(mm)幅92×高さ57mmアズワン品番68-9467-18中紙中紙なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする