長谷川工業
デザイン踏台Prill(プリル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
カシューベージュ
ミントブルー
カシューベージュ
レモンイエロー
マットグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60870516
品番
PRL1.0-1(BE)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
カシューベージュ
段数
1
天板寸法(mm)
326×186
天板高さ(m)
0.24
最大使用質量(kg)
150
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
もっと見る