アイリスオーヤマ
高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
奥行(mm)
460
460
610
幅(mm)
1500
1200
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60871038
品番
MR-15TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高耐荷重メタルラック専用の棚板です。
耐荷重300Kgを実現しました。
幅(mm)
1500
奥行(mm)
460
材質
スチール(クロムメッキ)
高さ(mm)
40
質量(g)
8600
耐荷重(kg)
300(棚板1枚当たり)
アズワン品番
64-9307-26
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
注意
※アイリスオーヤマ製品のメタルラックであれば互換性があります。また棚だけ追加頂くとその棚のみ300Kgの耐荷重になります。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表
アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。
パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)
完成品(そのまま使用できます!)
棚板
高耐荷重棚板
ポール
大型キャスター
キャスター
レギュラー
高耐荷重
特徴
31サイズ
から幅が選べる
4サイズから選べるパワータイプ
24サイズ
から長さが選べる
大型タイプでよりスムーズな移動
キャスター装着で移動もラクラク
棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
幅
46~180cm
120/150cm
-
-
-
66~150cm
120/150cm
奥行
36/46/61/
91cm
46/61cm
-
-
-
36/46/61cm
46/61cm
高さ
-
-
14~240cm
取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm
151/179cm
耐荷重(1段あたり)
幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg
-
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg
300kg
ポール径
-
-
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
もっと見る