C-111-3 シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン) 60871065

 

C-111-3 シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン) 60871065
C-111-3 シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン) 60871065

シリンダー付掛金

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)110
内容量1個注文コード60871065品番C-111-3
販売価格(税込)¥2,710
販売価格(税別)
2,464

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。

用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)110表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60871074
2024-05-21
用途: 襖の簡易鍵として
建設業・工事業

もともと簡易的な物として考えている為に機能としては十分だが、ヒンジ部分のガタが多く掛ける時がスムーズでなく施錠していない時はダラリと下がるので壊れかけのようにだらしなく見える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする