NE-866 粘着性弾力包帯 ダイヤテックス NEシリーズ 日本衛材 60871137

NE-866 粘着性弾力包帯 ダイヤテックス NEシリーズ 日本衛材 60871137
NE-866 粘着性弾力包帯 ダイヤテックス NEシリーズ 日本衛材 60871137
NE-866 粘着性弾力包帯 ダイヤテックス NEシリーズ 日本衛材 60871137

粘着性弾力包帯 ダイヤテックス NEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)
内容量1箱(3巻)注文コード60871137品番NE-866
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

●弾力性・通気性に優れており、抑制・固定及び圧迫固定に適しています。●屈曲部にもフィットし、しっかりとした固定力が得られます。

仕様6号 3巻材質テープ部/綿、粘着剤/アクリル系粘着剤種類6号寸法(幅Wmm×長さLm)伸長時:100mm×5mアズワン品番8-1510-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする