曜日別特売
C-1557 鍵違い(TAK80) ステンレス パドロック TAKIGEN(タキゲン) 60871196

 

C-1557 鍵違い(TAK80) ステンレス パドロック TAKIGEN(タキゲン) 60871196
C-1557 鍵違い(TAK80) ステンレス パドロック TAKIGEN(タキゲン) 60871196

ステンレス パドロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60871196品番C-1557 鍵違い(TAK80)
販売価格(税込)¥9,450
販売価格(税別)
8,591

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。

用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする