脳室ドレナージ回路

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10セット)注文コード60871250品番222607
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,858
販売価格(税別)
12,598

脳室ドレナージチューブ脳槽ドレナージチューブスパイナルドレナージチューブに接続するドレナージ回路です。高弾性チューブ使用によりクランプ後のキンクが軽減されます。チャンバーエア抜きチューブ部分にクランプが付いています。接続のミスを防ぐ目的で排液バック側のチューブには認識用のカラーテープ(グリーン)が付いています。※排液バックは附属しておりません。

付属品三方活栓、高さ調整用スケール、ロールクランプ仕様Ⅱ型 クランプ付 1箱 10セット入呼称脳室ドレナージ回路 2型(クランプ付)アズワン品番63-6325-10チューブサイズ脳室側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/710mm、排液バック側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/660mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする