beurer(ボイラー)
非加熱式ネブライザー用交換部品セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
60871749
品番
17621020
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。
仕様
非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セット
セット内容
ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)
アズワン品番
69-4736-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000071
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000