TARSONS
標本容器 500mL 881100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番
62-2940-87
62-2940-84
62-2940-86
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60872090
品番
881100-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
仕様
グレー
材質
容器:PC製、蓋:PP製
色
グレー
容量
500mL
アズワン品番
62-2940-87