曜日別特売
BT758R 腹壁・腸圧定ヘラ BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 60872415

腹壁・腸圧定ヘラ BTシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-9052-04注文コード60872415品番BT758R
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様ハベラー 屈曲性 40mm/50mm 全長305mmアズワン品番65-9052-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする