曜日別特売
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598

anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598
anfog-FS-C10-10 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 60872598

片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番69-0327-74
内容量1式注文コード60872598品番anfog-FS-C10-10
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

●片面くもり止め加工●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●HMフェイスシールド(くもり止め加工なし)、HMアイシールドとフレームを共用できます。●日本製

仕様10個入 フレーム・シールド各10個セット内容フレーム10個+替シールド10枚材質シールド/PET(くもり止め加工)、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)シールドW330×H190mmアズワン品番69-0327-74
関連資料:(1.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする