- 放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb Jpiジャパン 60872835

- 放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb Jpiジャパン 60872835
- 放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb Jpiジャパン 60872835

放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1枚サイズS(55x90cm)アズワン品番69-3856-91注文コード60872835品番-
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

●【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。●ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。●ストレッチバンドで抜群のフィット感!●ハンガー1ヶ付です。

仕様Sサイズ レモンサイズS(55x90cm)アズワン品番69-3856-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10178000201医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする