JNGE-25 放射線防護用カラー HAGOROMO ジャストホルダー ネックガード JNGE-25シリーズ マエダ 60874025

JNGE-25 放射線防護用カラー HAGOROMO ジャストホルダー ネックガード JNGE-25シリーズ マエダ 60874025
JNGE-25 放射線防護用カラー HAGOROMO ジャストホルダー ネックガード JNGE-25シリーズ マエダ 60874025
JNGE-25 放射線防護用カラー HAGOROMO ジャストホルダー ネックガード JNGE-25シリーズ マエダ 60874025

放射線防護用カラー HAGOROMO ジャストホルダー ネックガード JNGE-25シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番60-3868-71注文コード60874025品番JNGE-25
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

●個人被ばく線量計(頭頸部測定用バッジ)の装着に便利な頭頸部用線量計ホルダーを標準装備しました。

仕様表ブルー裏グレー質量(kg)0.2サイズフリーサイズアズワン品番60-3868-71素材遮へい素材:無鉛生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001103鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネックガードカバーは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする