曜日別特売
TF2065X 放射線防護用手袋トレフィット・X 0.30mm 5双入 TFシリーズ IneoTech 60874120

放射線防護用手袋トレフィット・X 0.30mm 5双入 TFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ6.5号
内容量1箱(5双)注文コード60874120品番TF2065X
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

●柔らかなポリイソプレン製(LatexFree) ●高い引張強度●タングステンを使うことにより高い減衰パフォーマンスを発揮(鉛フリー) ●DPGフリー、 MBTフリー●高いグリップ力

仕様6.5号材質合成ゴム(ポリイソプレン)厚さ(mm)0.30(指先)サイズ6.5号アズワン品番67-3019-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000037鉛当量(mmPb)0.07医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする