原田産業
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
2XL
2XL
M
XL
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
60874366
品番
30014006
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
仕様
2XLサイズ
材質
ポリプロピレン不織布、PEフィルム
サイズ
2XL
適合規格
主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
適応身長(cm)
約188~194
アズワン品番
64-7815-30
適応胸囲(cm)
約116~124
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000