曜日別特売
BIB 無香空間 空気と布の消臭ミスト 小林製薬 60874497

BIB 無香空間 空気と布の消臭ミスト 小林製薬 60874497
BIB 無香空間 空気と布の消臭ミスト 小林製薬 60874497

無香空間 空気と布の消臭ミスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱注文コード60874497品番BIB
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

香りを一切使用していない無香タイプの消臭剤です。ニオイの気になる空間をすばやく消臭します。空間にも布製品にも使えます。ソファー・衣類の除菌ができます※空間の除菌やすべての菌を除菌するわけではありません。

用途室内、布製品等の消臭用。※このようなニオイにお使いください。空間や衣類に付いた料理臭、タバコ臭、汗や体臭、ペット臭など。成分消臭・除菌:エタノール、植物抽出物(消臭剤)、第四級アンモニウム塩容量10L質量(g)10370ケース寸法(mm)240×243×241アズワン品番63-4259-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※専用空容器(400mL)は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする