イワツキ
滅菌APガーゼ No.33 002シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(20袋×10枚)
1箱(20袋×10枚)
1箱(50袋×2枚)
1箱(30袋×5枚)
1箱(60袋×2枚)
アズワン品番
62-6281-60
62-6281-60
62-6281-56
62-6281-54
62-6281-55
62-6281-58
62-6281-59
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×10枚)
注文コード
60874531
品番
002-21488
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
●滅菌ガーゼ。●4辺を裁断、乱糸が出にくい加工済み。●必要な折方、枚数が選べます。●個包装(滅菌)なので、作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。
仕様
8折タイプ 10枚パック×20袋
材質
綿
サイズ
展開時/30cm×30cm
滅菌
保証:3年
コード
JMDNコード:13700000
滅菌方法
EOG滅菌
アズワン品番
62-6281-60