曜日別特売
2334101 滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ ハクゾウメディカル 60875039

2334101 滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ ハクゾウメディカル 60875039
2334101 滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ ハクゾウメディカル 60875039
2334101 滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ ハクゾウメディカル 60875039

滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
寸法(mm)展開時:50×300
内容量1箱(100袋×5枚)注文コード60875039品番2334101
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●内視鏡手術時に使用する帯状のガーゼです。●綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線で検知できる糸を織り込んでいます。●X線写真への写りに適した緑色の造影糸を使用しています。

仕様50×300mm 5枚×100袋入材質綿糸/綿100%、X線造影糸(固定材/スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/TET 5MA636 GRN)寸法(mm)展開時:50×300糸の太さ(mm)0.65(単糸)アズワン品番66-0002-34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000030医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする