DB5000 セラミックダブルバー ノガ 60875072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックダブルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60875072品番DB5000
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。

用途1mmの板厚用付属品ブレードCR5100トラスコ品番798-2674材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする