曜日別特売
SKP-145 シートキーパーピン 14.5cm 萩原工業 60875167

 

SKP-145 シートキーパーピン 14.5cm 萩原工業 60875167
SKP-145 シートキーパーピン 14.5cm 萩原工業 60875167
SKP-145 シートキーパーピン 14.5cm 萩原工業 60875167

シートキーパーピン 14.5cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(200本)注文コード60875167品番SKP-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。

用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえにトラスコ品番497-1418材質プラスチックブラック質量(g)18長さ(cm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする