HEXARMOR(ヘックスアーマー)
プロテクティブ エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
着丈(cm)
91.4
55.8
76.2
91.4
トラスコ品番
819-0369
819-0366
819-0365
819-0364
819-0369
819-0368
819-0367
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60875316
品番
754006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
太ももまで防護するロングタイプです。代替製品に比べて軽量です。
用途
食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに
サイズ
フリー
材質
Super Fabric[[(R)]]
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
819-0369
厚さ(mm)
6
質量(g)
432
幅(cm)
50.8
着丈(cm)
91.4
耐切創性
レベル5(EN388)
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。