アカツキ製作所(KOD)
2軸コンパクトデジタル水平器
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
60875353
品番
DWL-90Pro
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0~+50
角度の測定範囲(°)
0~90×4
分解能
0.05°(1.0mm/m)
電池
単4電池×2本
モード
角度°mm/m、in/F
サイズ(mm)
61×58×38
アズワン品番
64-8493-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
接続
注意
※本体にアプリケーションインストール用カードは1枚付属しています。