JTK-2S 薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ 東レ・メディカル 60875529

JTK-2S 薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ 東レ・メディカル 60875529
JTK-2S 薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ 東レ・メディカル 60875529

薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番68-5077-62
内容量1個(25セット)注文コード60875529品番JTK-2S
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥17,323
販売価格(税別)
15,748

●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。

仕様薬液バック側100cm 薬液ボトル側20cmその他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社タイプ充填キット品名輸液セット規格薬液バック側:100cm、シリンジ側:7cm(クレンメ付)、薬液ボトル側:20cmコネクタ神経麻酔用アズワン品番68-5077-62医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする