曜日別特売
5021-L アルミコンビ耐熱服 ズボン 日本エンコン 60875605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミコンビ耐熱服 ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード60875605品番5021-L
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。

用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
サイズLトラスコ品番819-2935種別ズボン材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)0.96股下(cm)73ウエスト(cm)87寸法(cm)47.6(後股上)耐熱温度(℃)0~200ヒップ(cm)112裾幅(cm)24ワタリ(cm)77.5ズボン脇丈(cm)102職業別シーン溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする