OK526R 篩骨用鉗子 タカハシ 3mm 12cm OKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 60876281

篩骨用鉗子 タカハシ 3mm 12cm OKシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1本仕様130゜上向注文コード60876281品番OK526R
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,898
販売価格(税別)
98,998

●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様130゜上向アズワン品番65-9072-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139017医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする