FX70976J-S-C11 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト サンエス 60876332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX70976J-S-C11 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト サンエス 60876332
FX70976J-S-C11 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト サンエス 60876332

男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1着注文コード60876332品番FX70976J-S-C11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

吸水性と通気性に優れています。
気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。
ウエストのサイドがゴムで裾口を絞ったパンツです。

用途食品製造現場ホワイトサイズSウエスト(cm)63~73仕様ジャージ裏ほつれ予防パイピング、ロッカーキーポケットトラスコ品番795-5405種別ジャージパンツ材質ポリエステル65%、綿35%質量(g)242股下(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする