FX70658-M-C11 超清涼 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト サンエス 60876366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超清涼 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ウエスト(cm)64~70
サイズM
内容量1着注文コード60876366品番FX70658-M-C11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。

用途食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場ホワイトサイズMウエスト(cm)64~70仕様女性用トラスコ品番795-5294種別パンツ材質ポリエステル77%、ソフィスタ23%質量(g)258股下(cm)72
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする