ASPE-F-1 袖付PEエプロン 50枚入 アイテックス 60876987

袖付PEエプロン 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード60876987品番ASPE-F-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

完全防水タイプのエプロンです。
使用後は首の後ろの切れ込みから破り、簡単に破棄できます。
食品衛生法適合品です。

用途汚れ作業や水まわりの作業に水色サイズフリー仕様食品衛生法適合品トラスコ品番819-2870種別エプロン材質ポリエチレン質量(kg)2.5幅(cm)97着丈(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする