曜日別特売
TAP 多目的エプロン アイテックス 60876996

多目的エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード60876996品番TAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせてあり防水性能を持っています。

用途食品加工工場や水まわりの作業、その他作業にホワイトトラスコ品番819-2871種別エプロン材質ポリエチレン、ポリプロピレン質量(g)500幅(cm)63着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする