曜日別特売
ST-150 アルミ巻取機ST150M アルミス 60877084

ST-150 アルミ巻取機ST150M アルミス 60877084
ST-150 アルミ巻取機ST150M アルミス 60877084

アルミ巻取機ST150M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60877084品番ST-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量かつ、耐圧に優れています。

仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする