アークランドサカモト
鉄工用ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
1セット(2本)
1本
ドリル径(Φmm)
7.2
7.2
7.2
0.4
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.7
10.3
1.9
6.4
7.8
8.2
8.8
9.2
9.8
10.2
10.8
12.2
12.8
0.3
0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.8
6.0
6.3
6.5
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
6.2
全長(mm)
110
110
110
25
33
35
43
45
50
135
52
105
115
120
125
130
140
150
155
20
30
40
42
46
53
55
60
58
63
65
68
70
75
80
83
87
90
93
95
98
103
113
123
133
145
シャンク径(Φmm)
7.2
7.2
7.2
0.4
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.7
10.3
1.9
6.4
7.8
8.2
8.8
9.2
9.8
10.2
10.8
12.2
12.8
0.3
0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.8
6.0
6.3
6.5
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
6.2
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60877733
品番
309574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。
広い用途で使用できる汎用ドリル。
コーティング効果で長寿命。
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ドリル径(Φmm)
7.2
仕様
鉄工用、切削抵抗が減り長寿命、切れ味、喰いつきが良い
材質
本体:HSS(ハイス)
全長(mm)
110
色
ブラック
呼び寸法
7.2mm
溝長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
7.2
軸の形状
丸軸
シャンク形状
ストレートシャンク
入数(本)
1
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。