曜日別特売
460807 キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878082

 

460807 キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878082
460807 キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878082
460807 キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878082

キューブトラック ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード60878082品番460807
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

トラスコ品番778-5453材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(kg)16.3ブラック高さ(mm)714奥行(mm)965容量(L)230間口(mm)660均等荷重(kg)136
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする