曜日別特売
EFD25EL/18-SPB 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878406

EFD25EL/18-SPB 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878406
EFD25EL/18-SPB 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878406

電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E26
光色電球色
定格消費電力(W)18
内容量1個注文コード60878406品番EFD25EL/18-SPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ

電球の種類電球型蛍光灯口金E26電球形状スパイラル球光色電球色電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)18全光束(Lm)1314質量(g)70定格寿命(時間)10000明るさ100W相当外径×全長(mm)55×109定格入力電流(A)0.33エネルギー消費効率(Lm/W)73.0使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
注意
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具・ランプと反射板の距離が狭い器具・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 照明修理
農・林・水産業

パナソニックの機器に使用しています.問題なく使用出来ています.ついでの際に予備を買っておくようにしています.

1が参考にしています
対象商品 : 60878379
2025-06-25
用途: オレンジ灯?
サービス業

蛍光灯と書いてありましたが、ライトの色がオレンジで、ちょっと想像とは異なりました。

2024-11-08
用途: 照明
教育・研究機関

本体そのものは,問題ない品と思います.仕様に記載されているサイズ(長さ,径)がいずれの寸法を示すのか,明記していただけると選定しやすいと思います.(蛍光管の部分の直径が太くて,反射板に接触してしまいました.)

1が参考にしています
2024-11-02
用途: 交換作業
農・林・水産業

問題無く使用できました。近場の店では売っていない商品なので助かりました。

対象商品 : 60878345
2024-04-26
用途: トイレの電気

簡単に交換出来るし、明るさもキツくないので良いです。

対象商品 : 60878363
2024-03-09
用途: 玄関灯
建設業・工事業

合うのか少し心配でしたがピッタリはまりました。
ですがやや少し暗く感じます。

対象商品 : 60878363
2024-01-10
用途: 交換用
その他業種

電気量販店などでも売っていないものが、安価で手に入る。

対象商品 : 60878363
2023-08-03
用途: 屋外灯の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

なかなか同型の交換電球型蛍光管がなく、助かりました。 LEDに交換したかったのですが、
密閉型器具で球の発熱等で不適合となる心配があったので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする