GREAT TOOL
ショートタイプ下穴錐セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
60878869
品番
GTTS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。
テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途
木材、合成樹脂の下穴
セット内容
ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm
材質
HSS鋼
全長(mm)
65
溝長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6.35
ドリル径(Φmm)
2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認してください。
※軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。
※ドリル刃は、木材、合成樹脂用です。
※用途以外には使用しないでください。
※ドリル刃は加工材に対して垂直にご使用ください。
※使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。