170102【ワケあり】 PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン) 60878880

PPクリアジャー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200本)
容量(mL)120
内容量1箱(200本)注文コード60878880品番170102【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。

用途
サンプル保存容器
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)容量(mL)120特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70アズワン品番5-059-01口内径×上胴径(下胴径)×全長(mm)56.5×62.5×57×72キャップ外径(Φmm)65.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01453463
2020-02-28
用途: 化粧品サンプル保管&サンプル支給用

本体容器もしっかりしていて、中蓋も有るので、中身がこぼれる心配も無く、重宝しております。
広口なので、粘度の無い水物には使用しておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 01453454
2019-05-14
用途: 塗料の小分け保管
タックルケイ

他のメ-カ-製品と比べても遜色ないので満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする