旭化成
ヘアバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
仕様
クリーンパック仕様
注文コード
60879464
品番
HB-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。
洗濯して繰り返し使用できます。
用途
汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
色
白
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
797-3098
材質
ポリエステル60%、キュプラ40%
質量(g)
8.4
幅×長さ(mm)
45×150